Chicago-latrobe 70145 | Jobber Bit #45 เหล็กไฮสปีด | 1v814 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 70145 Jobber Bit #45 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AB3RRP 1V814

CHICAGO-LATROBE 70145 ดอกสว่าน #45 เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AB3RRP รุ่น: 70145ข้ามอ้างอิง: 1V814
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
฿191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.082 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นเคลือบ TiN
ความยาวขลุ่ย1.125 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ150T
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia0.082 "
ขนาด#45

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 70101 Jobber Bit # 1 High Speed ​​Steel | AB3RPQ 1V719 701010.228 "ขนาดสายไฟ2.625 "3.875 "0.228 "#1฿332
CHICAGO-LATROBE 70102 Jobber Bit # 2 High Speed ​​Steel | AB3RPR 1V721 701020.221 "ขนาดสายไฟ2.625 "3.875 "0.221 "#2฿332
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber Bit # 3 High Speed ​​Steel | AB3RPT 1V723 701030.213 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.213 "#3฿332
CHICAGO-LATROBE 70104 Jobber Bit # 4 High Speed ​​Steel | AB3RPU 1V725 701040.209 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.209 "#4฿332
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber Bit # 5 High Speed ​​Steel | AB3RPV 1V727 701050.205 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.205 "#5฿332
CHICAGO-LATROBE 70106 Jobber Bit # 6 High Speed ​​Steel | AB3RPW 1V729 701060.204 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.204 "#6฿332
CHICAGO-LATROBE 70107 Jobber Bit # 7 High Speed ​​Steel | AB3RPX 1V731 701070.201 "ขนาดสายไฟ2.437 "3.625 "0.201 "#7฿299

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 70145 ดอกสว่าน #45 เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿191 / หน่วย