CHICAGO PNEUMATIC CP2611 ไขควงลม 8.9 ถึง 66 นิ้ว-ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไขควงอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 5.25 |
CFM @ โหลดเต็ม | 21 |
ประเภทคลัทช์ | ปิดคลัทช์อย่างแม่นยำ |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 |
ประเภทการจัดการ | ปืนพก |
นาที. ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
การดำเนินการ | แรงบิดสูงตามหลักสรีรศาสตร์ช่องอากาศ 3 ช่อง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.3 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทคันเร่ง | ทริกเกอร์ |
ช่วงแรงบิด Soft Draw | 8.9 ถึง 66 นิ้ว - ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8467115020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การดำเนินการ | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | CFM @ โหลดเต็ม | หน้าที่ | ความเร็วฟรี | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2621 | แรงบิดสูงตามหลักสรีรศาสตร์ | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 9.1 " | 31 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 | อินไลน์ | ฿36,920 | ||
CP2755 | ความเร็วสูงตามหลักสรีรศาสตร์ | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.3 " | 10 | General | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2200 | ปืนพก | ฿13,634 | ||
CP2765 | แรงบิดสูงตามหลักสรีรศาสตร์ | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 7" | 10 | General | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 900 | ปืนพก | ฿16,425 | ||
CP2780 | แรงบิดสูงตามหลักสรีรศาสตร์ | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.5 " | 10 | General | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2100 | ปืนพก | ฿16,620 | ||
CP2003 | กลับได้ | 1 / 8 "NPT | 2.25 | 7.7 " | 9 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100 | อยู่ในแนว | ฿58,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.