Chicago Pneumatic Cp7729 | ประแจลม 3/8 นิ้ว ขับ 9400 Rpm | 11c937 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วไดรฟ์ 9400 รอบต่อนาที | AA2VHB 11C937

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วไดรฟ์ 9400 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AA2VHB รุ่น: CP7729ข้ามอ้างอิง: 11C937
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
฿16,392 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.0
CFM @ โหลดเต็ม20.0
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9400
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตแมกนีเซียม
สูงสุด ความจุกลอน1 / 2 "
แม็กซ์ แรงบิด415 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 2 / 5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์แหวน
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ£ 2.78
ช่วงแรงบิด50 ถึง 300 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาทีแม็กซ์ แรงบิด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสไตล์น้ำหนักเครื่องมือช่วงแรงบิดราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วขับ 6800 รอบต่อนาที | AA2VFW 11C908 CP6300RSRเหล็ก3.51800180 ฟุต - ปอนด์6"กำด้ามปืน3.5 ปอนด์40 ถึง 150 ฟุต - ปอนด์฿19,684
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วขับ 9500 รอบต่อนาที | AA2VHA 11C936 CP7722อลูมิเนียมหล่อ3.2140090 ฟุต - ปอนด์6 2 / 7 "อินไลน์2.1 ปอนด์5 ถึง 65 ฟุต - ปอนด์฿11,529

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วไดรฟ์ 9400 รอบต่อนาที
฿16,392 / หน่วย