CHICAGO PNEUMATIC CP7773 ประแจผลกระทบอากาศ 1 นิ้วไดรฟ์ 6300 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจผลกระทบอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 2 "NPT |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | Standard |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 7.5 |
CFM @ โหลดเต็ม | 30.0 |
หน้าที่ | General |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6300 |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทการจัดการ | กำด้ามปืน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
สูงสุด ความจุกลอน | 1-1 / 8 " |
แม็กซ์ แรงบิด | 1200 ฟุต - ปอนด์ |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 4 / 5 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทรีเทนเนอร์ | แหวน |
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | 1" |
สไตล์ | กำด้ามปืน |
น้ำหนักเครื่องมือ | 12.05 ปอนด์ |
ช่วงแรงบิด | 100 ถึง 950 ฟุต - ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8467115040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทรีเทนเนอร์ | ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7763 | 3 / 8 "NPT | Standard | 8 4 / 5 " | แหวน | 3 / 4 " | 11.57 ปอนด์ | ฿31,979 | ||
ซีพี7763-6 | 3 / 8 "NPT | 6 "ขยาย | 15 " | แหวน / ผ่านรู | 3 / 4 " | 14 ปอนด์ | ฿37,020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.