CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS เครื่องอัดอากาศไฟฟ้า 2 สเตจ 18 cfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 25 |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 81 |
กรงขัง | NEMA 1 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 18.0 |
HP | 5.00 |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 ถึง 240 VAC |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 175 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 145 |
ความสูงโดยรวม | 71.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 35 5 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ระยะ | 1 |
ปั๊มเมา | ติดตั้งถัง |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 41.9 |
RPM ปั๊ม | 700 |
สไตล์ | Simplex |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แนวตั้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 261 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 196.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
อาร์ซีพี-C581V | 25 | 5.00 | ฿173,060 | RFQ
| |
RCP-C7581VS | 32 | 7.50 | ฿160,706 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.