CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -XL Arc Flash Jacket และ Bib Kit Navy Xl
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดป้องกันแฟลชอาร์ค |
คะแนน ATPV | 12 แคล. / ซม 2 |
สี | กองทัพเรือ |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 48 "ถึง 50" |
เหมาะกับขนาดเอว | 40 "ถึง 42" |
ประเภทความเสี่ยงอันตราย (HRC) | 2 |
inseam | 32 " |
วัสดุ | ผ้าฝ้ายผสม FR (ผ้าฝ้าย 88%, ไนลอน 12%) |
ขนาด | XL |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 6211320000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-12 -เอ็ม | 40 "ถึง 42" | 32 "ถึง 34" | 31.5 " | M | ฿40,061 | ||
เอจี-12-ล | 44 "ถึง 46" | 36 "ถึง 38" | 31.25 " | L | ฿40,061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.