จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHRISLYNN 84275 เม็ดมีดแม่นยำ, วิ่งฟรี, เมตริก, จำนวนมาก, สว่าน 21/32 นิ้ว, ความยาว 32 มม., 50PK | AG9ADT 1084-16CN-320 / MA3279-218 / 5164

CHRISLYNN 84275 เม็ดมีดที่แม่นยำ, ระยะฟรี, เมตริก, จำนวนมาก, ดอกสว่าน 21/32 นิ้ว, ความยาว 32 มม., 50PK

In Stock
รายการ: AG9ADT รุ่น: 84275ข้ามอ้างอิง: 1084-16CN-320 / MA3279-218 / 5164

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿296 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแทรกการวิ่งแบบเมตริกฟรี
ขนาดสว่าน21 / 32 "
แทรกความยาว32mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ขนาดเกลียวM16 x 2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การอ้างอิงข้ามเฮลิคอยล์: 1084-16CN-320
  • การอ้างอิงข้ามมาตรฐานทางทหาร: MA3279-218
  • การอ้างอิงข้ามหดตัว: 5164

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHRISLYNN 84275 เม็ดมีดที่แม่นยำ, ระยะฟรี, เมตริก, จำนวนมาก, ดอกสว่าน 21/32 นิ้ว, ความยาว 32 มม., 50PK
฿296 / แพ็ค