Cjt Koolcarb 11504528 | ดอกสว่านสกรู 11.50mm | 41ad88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 11504528 ดอกสว่านสกรู 11.50 มม. | AH9QYQ 41AD88

CJT KOOLCARB 11504528 สว่านไขควงกระแทก 11.50mm

In Stock
รายการ: AH9QYQ รุ่น: 11504528อ้างอิงข้าม: 41AD88
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
฿2,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะสกรู
เทียบเท่าทศนิยม0.4528
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
ขนาดดอกสว่าน11.50mm
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย54mm
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ92mm
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดแยก 4 ด้าน
ก้าน Dia11.50mm
ขนาดรวม11.50mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดรวมราคา
CJT KOOLCARB 11501250 สกรูเครื่องเจาะบิต 1/8in. 3.18 มม. | AH9QWN 41AD40 115012500.1250เศษส่วนนิ้ว22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "฿935
CJT KOOLCARB 11501378 สกรูเครื่องเจาะบิต 3.50 มม. | AH9QWP 41AD41 115013780.1378เมตริก1"52mm3.50mm3.50mm฿1,312
CJT KOOLCARB 11501406 ดอกสว่านเกลียว 9 / 64in. 3.57 มม. | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406เศษส่วนนิ้ว1"52mm9 / 64 "9 / 64 "฿1,283
CJT KOOLCARB 11501562 ดอกสว่านเกลียว 5 / 32in. 3.97 มม. | AH9QWR 41AD43 115015620.1562เศษส่วนนิ้ว1"52mm5 / 32 "5 / 32 "฿996
CJT KOOLCARB 11501575 สกรูเครื่องเจาะบิต 4.00 มม. | AH9QWT 41AD44 115015750.1575เมตริก1"52mm4.00mm4.00mm฿1,102
CJT KOOLCARB 11501719 ดอกสว่านเกลียว 11/64in. 4.37 มม. | AH9QWU 41AD 45 115017190.1719เศษส่วนนิ้ว1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "฿1,098
CJT KOOLCARB 11501875 ดอกสว่านเกลียว 3/16 นิ้ว 4.76 มม. | AH9QWW 41AD47 115018750.1875เศษส่วนนิ้ว1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "฿1,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 11504528 สว่านไขควงกระแทก 11.50mm
฿2,713 / หน่วย