จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 12004040 ดอกสว่านเจาะไม้ Letter Y 118 Degrees | AH9RGP 41AF73

CJT KOOLCARB 12004040 Jobber ดอกสว่าน Letter Y 118 Degrees

In Stock
รายการ: AH9RGP รุ่น: 12004040อ้างอิงข้าม: 41AF73
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
฿1,882 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.4040
ประเภทมิติข้อมูลจดหมาย
ขนาดดอกสว่านY
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย3.875 "
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดแคมโล่งใจ
ก้าน Dia0.404 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 40 118 องศา | AH9QZY 41AE 19 120009800.0980ลวด1.625 "2.75 "0.098 "฿1,013
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 39 118 องศา | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995ลวด1.625 "2.75 "0.1 "฿1,060
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 38 118 องศา | AH9RAA 41AE21 120010150.1015ลวด1.625 "2.75 "0.102 "฿1,057
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 37 118 องศา | AH9RAB 41AE22 120010400.1040ลวด1.625 "2.75 "0.104 "฿1,060
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 36 118 องศา | AH9RAC 41AE23 120010650.1065ลวด1.625 "2.75 "0.107 "฿1,225
CJT KOOLCARB 12001094 ดอกสว่าน Jobber 7/64 นิ้ว 118 องศา | AH9RAD 41AE24 120010940.1094เศษส่วนนิ้ว1.625 "2.75 "7 / 64 "฿1,034
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 35 118 องศา | AH9RAE 41AE25 120011000.1100ลวด1.625 "2.75 "0.11 "฿1,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 12004040 Jobber ดอกสว่าน Letter Y 118 Degrees
฿1,882 / หน่วย