Cle-line C18005 | ดอกจ็อบเบอร์เหล็กไฮสปีด 9/64 นิ้ว | 22n377 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLE-LINE C18005 Jobber Bit 9/64 นิ้วเหล็กความเร็วสูง | AB6WEU 22N377

CLE-LINE C18005 ดอกกัดดอกสว่าน 9/64 นิ้ว เหล็กความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AB6WEU รุ่น: C18005อ้างไขว้: 22N377
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
฿116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.14 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นทองดำ
ความยาวขลุ่ย1.75 "
หมายเลขรายการ1878
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.875 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia9 / 64 "
ขนาด9 / 64 "
UPC697334180050

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นความยาวขลุ่ยหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CLE-LINE C18000 Jobber Bit 1/16 Inch High Speed ​​Steel | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "เศษส่วนนิ้วทองดำ7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "฿85
CLE-LINE C18001 Jobber Bit เหล็กความเร็วสูง 5/64 นิ้ว | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "เศษส่วนนิ้วทองดำ1"18782"5 / 64 "฿91
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 นิ้วเหล็กความเร็วสูง | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "เศษส่วนนิ้วทองดำ1.25 "18782.25 "3 / 32 "฿96
CLE-LINE C18003 Jobber Bit เหล็กความเร็วสูง 7/64 นิ้ว | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "เศษส่วนนิ้วทองดำ1.5 "18782.625 "7 / 64 "฿100
CLE-LINE C18004 ดอกกัดงานเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "เศษส่วนนิ้วทองดำ1.625 "18782.75 "1 / 8 "฿103
CLE-LINE C18006 Jobber Bit เหล็กความเร็วสูง 5/32 นิ้ว | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "เศษส่วนนิ้วทองดำ2"18783.125 "5 / 32 "฿124
CLE-LINE C18075 Jobber Bit # 22 High Speed ​​Steel | AB6WFB 22N384 C18075#220.157 "ขนาดสายไฟทองดำ2"18783.125 "0.157 "฿136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLE-LINE C18005 ดอกกัดดอกสว่าน 9/64 นิ้ว เหล็กความเร็วสูง
฿116 / หน่วย