จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLE-LINE C22713 ดอกสว่านเจาะเหล็กไฮสปีด 7/32 นิ้ว | AE7DNF 5X969

CLE-LINE C22713 ดอกกัดดอกสว่าน 7/32 นิ้ว เหล็กความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AE7DNF รุ่น: C22713ข้ามอ้างอิง: 5X969

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.218 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย2.5 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ1899
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia7 / 32 "
ขนาด7 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS8207504030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลขนาดความยาวขลุ่ยเกรดหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CLE-LINE C22643 ดอกกัดงานเหล็กความเร็วสูง 1/32 นิ้ว | AA9AMW 1 ห้องนอน 76 C226431 / 32 "0.031 "เศษส่วนนิ้ว1 / 32 "1 / 2 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18991.375 "฿79
CLE-LINE C22644 Jobber Bit 3/64 นิ้วเหล็กความเร็วสูง | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "เศษส่วนนิ้ว3 / 64 "3 / 4 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18991.75 "฿73
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 High Speed ​​Steel | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "ขนาดสายไฟ#12.625 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.875 "฿140
CLE-LINE C22714 Jobber Bit # 2 High Speed ​​Steel | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "ขนาดสายไฟ#22.625 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.875 "฿140
CLE-LINE C22712 Jobber Bit # 3 High Speed ​​Steel | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "ขนาดสายไฟ#32.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.75 "฿140
CLE-LINE C22711 Jobber Bit # 4 High Speed ​​Steel | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "ขนาดสายไฟ#42.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.75 "฿140
CLE-LINE C22710 Jobber Bit # 5 High Speed ​​Steel | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "ขนาดสายไฟ#52.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.75 "฿140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLE-LINE C22713 ดอกกัดดอกสว่าน 7/32 นิ้ว เหล็กความเร็วสูง
฿120 / หน่วย