CLEVELAND C00614 ชุดต๊าป/ดาย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะและตาย |
ขนาดการตัด | 7 |
ประเภทของแม่พิมพ์ | 2-Piece |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มือซ้าย / ขวา | มือขวา |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนชิ้น | 17 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ขนาด / ช่วง | M6 ถึง M18 |
ขนาด | M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M18 x 2.5 |
ขนาดรวม | M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3 |
ประเภทด้าย | เมตริก |
ชนิดภาพเขียน | เมตริก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.35 |
รหัส HS | 8207400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | ขนาดรวม | ประเภทด้าย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00451 | 17 | เมตริก | M6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 | เมตริก | เมตริก | ฿28,752 | ||
C00533 | 50 | SAE และเมตริก | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT | NC, NF, NPT, เมตริก | เศษส่วน / เมตริก | ฿137,838 | ||
C00610 | - | - | - | - | - | ฿69,456 | ||
C00518 | - | - | - | - | - | ฿30,683 | ||
C00517 | - | - | - | - | - | ฿33,780 | ||
C00609 | - | - | - | - | - | ฿84,700 | ||
C00612 | - | - | - | - | - | ฿112,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.