เครื่องหมายท่อ BRADY ประปาทาวเวอร์
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿1,085 | |
B | 4144-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿880 | |
C | 7287-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿725 | |
B | 4144- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿861 | |
D | 7287-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿725 | |
B | 4144-D | 4 ถึง 6 " | 2 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2 13 / 16 " | ฿874 | |
E | 4144-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿900 | |
C | 7287-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿975 | |
E | 4144-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,607 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การ์เด้นจอบ
- กระป๋องนิรภัย Type II
- เครื่องทำน้ำเย็น
- ผ้าม่านและมุ้งลวดเชื่อม
- สายพานขับไปข้างหน้า Curve Blower
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การทดสอบโดยรวม
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- DORAN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ
- WESCO อุปกรณ์ยกกลอง / เครื่องจ่ายแบบดีลักซ์เกียร์
- DUFF-NORTON ACME ซีรีส์ Acme Nut
- DIXON หัวฉีดปิดแกลลอนคู่
- COOPER B-LINE พิมพ์ 12 วางในกล่องรวมสัญญาณ
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้าแทรก SS Lug FKM
- LUCKY LINE PRODUCTS คีย์แท็ก
- WESTWARD ปะเก็นฝาหลัง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-R ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม