เบรดี้ 4144-f | Pipe Marker Tower น้ำประปา 6 ถึง 7-7/8 In | 5lfn0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4144-F Pipe Marker Tower ระบบจ่ายน้ำ 6 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE4KWZ 5LFN0

BRADY 4144-F Pipe Marker Tower น้ำประปา 6 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AE4KWZ รุ่น: 4144-Fข้ามอ้างอิง: 5LFN0
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
฿896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD6 "ถึง 7-7 / 8"
ความสูง8"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower การจ่ายน้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE3ACN 5ADZ5 7287-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7287-1HV Pipe Marker Tower ระบบจ่ายน้ำ 8 นิ้วหรือมากกว่า | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿975
BRADY 7287-4 Pipe Marker Tower Water Supply 3/4 ถึง 2-3 / 8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4144-A Pipe Marker Tower Water Supply 3/4 ถึง 1-3 / 8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿322
BRADY 4144-B Pipe Marker Tower จ่ายน้ำ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AE3ZJY 5GXX3 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿458
BRADY 4144-C Pipe Marker Tower การจ่ายน้ำ 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿1,025
BRADY 4144-D Pipe Marker Tower Water Supply สีเขียว 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2 13 / 16 "฿865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4144-F Pipe Marker Tower น้ำประปา 6 ถึง 7-7 / 8 In
฿896 / หน่วย