Brady 7287-1 | ท่อประปาทาวเวอร์ 2-1/2 ถึง 7-7/8 | 5adz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower การจ่ายน้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE3ACN 5ADZ5

BRADY 7287-1 ท่อมาร์กเกอร์ทาวเวอร์ น้ำประปา 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AE3ACN รุ่น: 7287-1อ้างอิงข้าม: 5ADZ5
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7287-1HV Pipe Marker Tower ระบบจ่ายน้ำ 8 นิ้วหรือมากกว่า | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿975
BRADY 7287-4 Pipe Marker Tower Water Supply 3/4 ถึง 2-3 / 8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4144-A Pipe Marker Tower Water Supply 3/4 ถึง 1-3 / 8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿322
BRADY 4144-B Pipe Marker Tower จ่ายน้ำ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AE3ZJY 5GXX3 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿458
BRADY 4144-C Pipe Marker Tower การจ่ายน้ำ 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿1,025
BRADY 4144-D Pipe Marker Tower Water Supply สีเขียว 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2 13 / 16 "฿865
BRADY 4144-F Pipe Marker Tower ระบบจ่ายน้ำ 6 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "ถึง 7-7 / 8"8"สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์8"฿896

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7287-1 ท่อมาร์กเกอร์ทาวเวอร์ น้ำประปา 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8
฿21 / หน่วย