จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C40022 ดอกเอ็นมิลโลหะผง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาวตัด 3 นิ้ว | AH2MNV 29VX63

CLEVELAND C40022 ดอกเอ็นมิลโลหะผง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาวตัด 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2MNV รุ่น: C40022ข้ามอ้างอิง: 29VX63
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
฿16,018 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกเอ็นมิล
รัศมีมุม0"
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นTiCN
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helixองศา 42
ความยาวของการตัด3"
หมายเลขรายการPM538R
วัสดุโลหะผง
มิลลิ่ง Dia.1"
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
ก้าน Dia1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)2.31
ความยาวเรือ (ซม.)13.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.31
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Single End / Double End: ปลายเดี่ยว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวของการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CLEVELAND C40003 ดอกเอ็นมิลโลหะผง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาวตัด 1-1/4 นิ้ว | AH2MMT 29VX34 C40003สดใส1.25 "3.25 "1 / 2 "฿4,442
CLEVELAND C40015 ดอกเอ็นมิลโลหะผง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาวตัด 1-1/4 นิ้ว | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "฿5,421
CLEVELAND C40004 ดอกเอ็นมิลโลหะผง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาวตัด 2 นิ้ว | AH2MMV 29VX36 C40004สดใส2"4"1 / 2 "฿5,385
CLEVELAND C40016 ดอกเอ็นมิลโลหะผง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาวตัด 2 นิ้ว | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "฿6,347
CLEVELAND C40005 ดอกเอ็นมิลโลหะผง 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-5/8 นิ้ว ความยาวตัด | AH2MMX29VX38 C40005สดใส1.625 "3.75 "5 / 8 "฿7,098
CLEVELAND C40017 ดอกเอ็นมิลโลหะผง 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-5/8 นิ้ว ความยาวตัด | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "฿8,866
CLEVELAND C40006 ดอกเอ็นมิลโลหะผง 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ความยาวตัด | AH2MNB 29VX43 C40006สดใส2.5 "4.625 "5 / 8 "฿7,572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C40022 ดอกเอ็นมิลโลหะผง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาวตัด 3 นิ้ว
฿16,018 / หน่วย