VESTIL HDGR Series รางกั้นสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | |
---|---|---|---|---|
A | HDGR-4-27 | 27 " | 48 " | RFQ
|
B | HDGR-6-27 | 27 " | 72 " | RFQ
|
C | HDGR-10-27 | 27 " | 120 " | RFQ
|
D | HDGR-8-27 | 27 " | 96 " | RFQ
|
E | HDGR-12-27 | 27 " | 144 " | RFQ
|
F | HDGR-8-36 | 36 " | 96 " | RFQ
|
G | HDGR-10-36 | 36 " | 120 " | RFQ
|
H | HDGR-4-36 | 36 " | 48 " | RFQ
|
I | HDGR-12-36 | 36 " | 144 " | RFQ
|
J | HDGR-6-36 | 36 " | 72 " | RFQ
|
K | HDGR-10-42 | 42 " | 120 " | RFQ
|
L | HDGR-6-42 | 42 " | 72 " | RFQ
|
M | HDGR-8-42 | 42 " | 96 " | RFQ
|
N | HDGR-12-42 | 42 " | 144 " | RFQ
|
O | HDGR-4-42 | 42 " | 48 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บูชสว่าน
- ตลับลูกปืนแบบเรเดียล
- ชุดต้นแบบ
- เครื่องทดสอบฉนวน
- มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- สายรัดท่อ
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- CALDWELL บูมยกเทเลสโคปแบบหมุนได้
- PARKER ตัวกรองถุง
- APPROVED VENDOR Grommet Sbr 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Groove Tool 0.25 นิ้ว Bore
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS แหวนล็อก
- GENERAL ELECTRIC FB เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- MERSEN FERRAZ RF ซีรี่ส์ คลาส H ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็ว
- 80/20 เท้าปรับระดับดีลักซ์เศษส่วน
- COXREELS เปลี่ยนสปริง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 832 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม