VESTIL HDGR-10-42 ราวกั้นสำหรับงานหนัก ขนาด 120 x 42 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบรางป้องกัน |
สี | สีเหลือง |
คะแนนความผิดพลาด | ปอนด์ 12000 |
ความสูง | 42 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวแผ่นยึด | 10 " |
ความหนาของแผ่นยึด | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 10 " |
ความหนาของผนังที่กำหนด | 1 / 4 " |
ความลึกโดยรวม | 120 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 120 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
ความยาวแผ่น | 10 ใน |
ความหนาของแผ่น | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่น | 10 ใน |
ความยาวโพสต์ | 4" |
ความยาวราว | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศา ถึง 210 องศา NS |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 156 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 270 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 396.24 |
รหัส HS | 7304190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HDGR-10-27 | 27 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-10-36 | 36 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-27 | 27 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-36 | 36 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-42 | 42 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-4-27 | 27 " | 48 " | - | RFQ
| |
HDGR-4-36 | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.