Cleveland C41335 | ดอกเอ็นมิลล์เหล็กไฮสปีด 1/2 นิ้ว D ตัด 2 นิ้ว L | 31c727 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C41335 ดอกเอ็นมิลล์เหล็กไฮสปีด 1/2 นิ้ว D 2 นิ้วตัด L | AC4ZDN 31C727

CLEVELAND C41335 ดอกเอ็นมิลล์เหล็กความเร็วสูง 1/2 นิ้ว D 2 นิ้วตัด L

In Stock
รายการ: AC4ZDN รุ่น: C41335ข้ามอ้างอิง: 31C727
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
฿2,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโรงสีเหล็กความเร็วสูง
รัศมีมุม4"
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสแควร์เอนด์
เสร็จสิ้นสดใส
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helix2"
ความยาวของการตัด2"
หมายเลขรายการเอชจีโฟร์ซี
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
มิลลิ่ง Dia.1 / 2 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ก้าน Dia1 / 2 "
UPC697334413356

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของการตัดรัศมีมุมประเภทการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaชนิดภาพเขียนราคา
CLEVELAND C42096 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/16 นิ้วตัด L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "ศูนย์HD222.75 "3 / 8 "-฿1,529
CLEVELAND C39044 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/16 นิ้วตัด L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "ศูนย์เอชดีทูทีเอ็น22.75 "3 / 8 "-฿1,599
CLEVELAND C39049 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/16 นิ้วตัด L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "ศูนย์เอชดีทูทีซี22.75 "3 / 8 "-฿1,723
CLEVELAND C42051 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/8 นิ้วตัด L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "ศูนย์HD223 1 / 16 "3 / 8 "-฿1,710
CLEVELAND C33648 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/8 นิ้วตัด L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "ศูนย์เอชดีทูทีเอ็น23 1 / 16 "3 / 8 "-฿1,840
CLEVELAND C33689 ดอกกัดปลายเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/8 นิ้วตัด L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "ศูนย์เอชดีทูทีซี23 1 / 16 "3 / 8 "-฿1,953
CLEVELAND C33626 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 9/64 นิ้ว D 7/16 นิ้วตัด L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "ศูนย์HD223.125 "3 / 8 "-฿1,806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C41335 ดอกเอ็นมิลล์เหล็กความเร็วสูง 1/2 นิ้ว D 2 นิ้วตัด L
฿2,400 / หน่วย