EMUGE ดอกต๊าปเกลียวเหล็กกล้าความเร็วสูง EMUGE เสร็จสิ้น NE2
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | แตะสไตล์ | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B15773000060 | เมตริกหยาบ | แตะจุดเกลียว | 80mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | แก้ไข Bottoming | 15mm | ฿1,334 | |
A | B15773000080 | เมตริกหยาบ | แตะจุดเกลียว | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | แก้ไข Bottoming | 20mm | ฿1,479 | |
A | C15773000112 | เมตริกหยาบ | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 110mm | 1.75mm | 9.00mm | M12 | กึ่ง Bottoming | 30mm | ฿2,079 | |
B | C49332000112 | เมตริกหยาบ | เครื่องแตะ | 110mm | 1.75mm | 9.00mm | M12 | กึ่ง Bottoming | 30mm | ฿3,534 | |
B | B49332000060 | เมตริกหยาบ | เกลียวขลุ่ยแตะ | 80mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | กึ่ง Bottoming | 15mm | ฿1,351 | |
A | C15773000116 | เมตริกหยาบ | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 110mm | 2.00mm | 12.00mm | M16 | กึ่ง Bottoming | 40mm | ฿3,476 | |
B | B49332000080 | เมตริกหยาบ | เกลียวขลุ่ยแตะ | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | กึ่ง Bottoming | 20mm | ฿1,648 | |
A | BU4973005009 | UNC | แตะจุดเกลียว | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,200 | |
A | CU4973005013 | UNC | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 4 21 / 64 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,843 | |
B | CU5332005014 | UNC | เกลียวขลุ่ยแตะ | 4 11 / 32 " | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿3,804 | |
B | CU5332005013 | UNC | เกลียวขลุ่ยแตะ | 3 21 / 64 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿2,634 | |
B | BU5332005010 | UNC | เกลียวขลุ่ยแตะ | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿2,520 | |
A | CU4973005016 | UNC | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 4 59 / 64 " | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿3,613 | |
A | CU4973005015 | UNC | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 4 21 / 64 " | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿3,049 | |
B | BU5332005009 | UNC | เกลียวขลุ่ยแตะ | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,307 | |
B | CU5332005012 | UNC | เกลียวขลุ่ยแตะ | 3 15 / 16 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,654 | |
B | BU5332005007 | UNC | เกลียวขลุ่ยแตะ | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | กึ่ง Bottoming | 15 / 32 " | ฿1,236 | |
A | CU4973005014 | UNC | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 4 21 / 64 " | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿2,613 | |
A | CU4973005012 | UNC | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 3 15 / 16 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,166 | |
A | BU4973005011 | UNC | แตะจุดเกลียว | 3 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,360 | |
A | BU4973005010 | UNC | แตะจุดเกลียว | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,185 | |
A | BU4973005007 | UNC | แตะจุดเกลียว | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | กึ่ง Bottoming | 15 / 32 " | ฿1,141 | |
B | BU5332005011 | UNC | เกลียวขลุ่ยแตะ | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,664 | |
B | CU5332005047 | UNF | เกลียวขลุ่ยแตะ | 4 11 / 32 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿2,012 | |
B | BU5332005045 | UNF | เกลียวขลุ่ยแตะ | 3 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,290 | |
A | CU4973005049 | UNF | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 4 21 / 64 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿2,555 | |
A | CU4973005047 | UNF | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 4 11 / 32 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,431 | |
A | CU4973005050 | UNF | เครื่องจุดเกลียวแตะ | 4 59 / 64 " | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿7,167 | |
B | BU5332005041 | UNF | เกลียวขลุ่ยแตะ | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | กึ่ง Bottoming | 15 / 32 " | ฿2,189 | |
B | CU5332005049 | UNF | เกลียวขลุ่ยแตะ | 4 11 / 32 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿4,724 | |
A | BU4973005045 | UNF | แตะจุดเกลียว | 3 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿1,010 | |
A | BU4973005044 | UNF | แตะจุดเกลียว | 3 35 / 64 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | กึ่ง Bottoming | 2.5 " | ฿883 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- การซ้อนคอนเทนเนอร์
- สายบิต
- เครื่องมือสั่นไร้สาย
- การตัดสิ่งที่แนบมา
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ขัด
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- ไฟเบอร์กลาส
- PREDATOR แผ่นขัดผิวอาร์เบอร์เกรดดี
- APPROVED VENDOR ฟลัชบูชหัวจุก 3 นิ้ว
- AUTONICS รีเลย์ตั้งเวลา 9990 ชม. 8 พิน
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัย Lazer Pistol Grip Series
- PARKER ข้อต่อท่อ ขนาดตัว 1/2 นิ้ว อัตราการไหล 12 gal/min
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับที่ควบคุมโหลดได้แบบเสียบปลั๊กแบบควบคุมยาก
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 7/16-16 Un
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 2345
- SMC VALVES กระบอกสูบตัวกลมซีรีส์ ISO
- ENERPAC วาล์วระบายแรงดัน ซีรีส์ V