Emuge C15773000112 | 20wz90 | ต๊าปเกลียวเครื่องจักร | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EMUGE C15773000112 ต๊าปเกลียวเครื่องจักรปลายกึ่งล่าง 12 x 1.75มม. ไนไตรด์ออกไซด์ | AF7EBR 20WZ90

EMUGE C15773000112 เครื่องต๊าปเกลียวกึ่งล่าง 12 x 1.75 มม. ไนไตรด์ออกไซด์

In Stock
รายการ: AF7EBR รุ่น: C15773000112ข้ามอ้างอิง: 20WZ90
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
฿2,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจุดเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นNE2
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ110mm
ขว้าง1.75mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2B, 3B
ก้าน Dia9.00mm
ขนาดM12
แตะสไตล์กึ่ง Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว30mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8207403000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวราคา
EMUGE B15773000060 เกลียวจุดแตะ Mod ด้านล่าง 6 x 1.00 มม. ไนไตรด์ออกไซด์ | AF7DYN 20WZ87 B15773000060เมตริกหยาบแตะจุดเกลียว80mm1.00mm6.00mmM6แก้ไข Bottoming15mm฿1,334
EMUGE B15773000080 Spiral Point Tap Mod Bottom 8 x 1.25mm Nitride Oxide | AF7DYP 20 วัตต์ 88 B15773000080เมตริกหยาบแตะจุดเกลียว90mm1.25mm8.00mmM8แก้ไข Bottoming20mm฿1,479
EMUGE BU5332005007 ฟลุตต๊าปเกลียวกึ่งก้น # 10 x 24 ไนไตรด์ออกไซด์ | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCเกลียวขลุ่ยแตะ2.75 "240.194 "#10กึ่ง Bottoming15 / 32 "฿1,236
EMUGE BU5332005009 ดอกต๊าปเกลียวกึ่งก้น 1/4 นิ้ว x 20 ไนไตรด์ออกไซด์ | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCเกลียวขลุ่ยแตะ3.156 "200.255 "1 / 4 "กึ่ง Bottoming2.5 "฿1,307
EMUGE BU5332005010 ต๊าปร่องก้นหอย 5/16 นิ้ว x 18 ไนไตรด์ออกไซด์ | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCเกลียวขลุ่ยแตะ3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "กึ่ง Bottoming2.5 "฿2,520
EMUGE BU5332005011 ดอกต๊าปร่องเกลียวกึ่งล่าง 3/8 นิ้ว x 16 ไนไตรด์ออกไซด์ | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCเกลียวขลุ่ยแตะ3-15/16160.381 "3 / 8 "กึ่ง Bottoming2.5 "฿1,664
EMUGE BU5332005041 ต๊าปร่องเกลียว กึ่งล่าง #10 x 32 ไนไตรด์ออกไซด์ | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFเกลียวขลุ่ยแตะ2.75 "320.194 "#10กึ่ง Bottoming15 / 32 "฿2,189

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EMUGE C15773000112 เครื่องต๊าปเกลียวกึ่งล่าง 12 x 1.75 มม. ไนไตรด์ออกไซด์
฿2,079 / หน่วย