Cleveland C50033 | ปลั๊กต๊าปเกลียว #6x40 Steam Oxide | 31gf34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C50033 หัวต๊าปเกลียวจุด # 6x40 ไอน้ำออกไซด์ | AG2CEX 31GF34

CLEVELAND C50033 หัวต๊าปเกลียวจุด #6x40 ​​Steam Oxide

In Stock
รายการ: AG2CEX รุ่น: C50033อ้างไขว้: 31GF34
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
฿1,805 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ505SS
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 31 / 32 "
ขว้าง40
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH5
ก้าน Dia0.141 "
ขนาด#6
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว33 / 64 "
ประเภทด้ายUNF
UPC094728835006

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.36
ความยาวเรือ (ซม.)5
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.36
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ราคา
CLEVELAND C50032 หัวต๊าปเกลียวจุด # 6x40 ไอน้ำออกไซด์ | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6ปลั๊ก฿2,111
CLEVELAND C50035 Spiral Point Tap Plug # 8x36 Steam Oxide | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8ปลั๊ก฿2,397
CLEVELAND C50036 หัวต๊าปเกลียวจุด # 8x36 ไอน้ำออกไซด์ | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8ปลั๊ก฿2,184
CLEVELAND C50051 หัวต๊าปเกลียว 7/16 นิ้ว x 20 ไอน้ำออกไซด์ | AG2CFE 31GF52 C5005163 / 64 "505SS3 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "ปลั๊ก฿3,477
CLEVELAND C50065 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 6x40 Steam Oxide | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6แก้ไข Bottoming฿2,468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C50033 หัวต๊าปเกลียวจุด #6x40 ​​Steam Oxide
฿1,805 / หน่วย