ไคลแมกซ์ เมทัล 1c-031-a | แคลมป์ปลอกเพลามาตรฐาน 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 36wx67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-A Shaft Collar Standard Clamp 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู | AH7MWK 36WX67

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-A แคลมป์มาตรฐาน ปลอกเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7MWK รุ่น: 1C-031-Aข้ามอ้างอิง: 36WX67
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
฿356 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia5 / 16 "
การกวาดล้าง Dia0.875 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 220 องศา F
ภายนอก Dia.11 / 16 "
วัสดุสกรูเหล็ก
ขนาดสกรู4-40 x 3/8 นิ้ว
UPC044861295434
ความกว้าง5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.8
ความยาวเรือ (ซม.)1.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.75
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างภายใน Diaวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยภายนอก Dia.ราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 แคลมป์เพลา 15/16 นิ้ว | CLIMAX METAL PRODUCTS AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "เหล็ก0 องศาถึง 300 องศา F1.75 "฿555
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 ปลอกเพลา One Piece แคลมป์ 1 นิ้ว | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"เหล็ก0 องศาถึง 300 องศา F1.75 "฿582
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 1/8 นิ้ว | AF8ZBB 29NV68 1C-012-ส# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿662
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3/16 นิ้ว | AF8ZBC 29NV69 1C-018-ส# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿665
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 1/4 นิ้ว | AF8ZBD 29NV70 1C-025-ส# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿654
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 5/16 นิ้ว | AF8ZBE 29NV71 1C-031-ส# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿665
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3/8 นิ้ว | AF8ZBF 29NV72 1C-037-ส# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F7 / 8 "฿821

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-A แคลมป์มาตรฐาน ปลอกเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/16 นิ้ว
฿356 / หน่วย