ไคลแมกซ์ เมทัล 1c-093 | แคลมป์คอเพลาชิ้นเดียว 15/16 นิ้ว | 29nw14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 แคลมป์เพลา 15/16 นิ้ว | CLIMAX METAL PRODUCTS AB8VQV 29NW14

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 ปลอกคอด้ามจับชิ้นเดียว 15/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8VQV รุ่น: 1C-093ข้ามอ้างอิง: 29NW14
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
฿589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia15 / 16 "
ขนาดฝาเกลียว1/4-28 x 5/8
การกวาดล้าง Dia2.062 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ภายใน Dia15 / 16 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 300 องศา F
ภายนอก Dia.1.75 "
วัสดุสกรูเหล็ก
ขนาดสกรู1 / 4 "-28
ชนิดภาพเขียนแคลมป์วันพีซ
ความกว้าง3 / 64 "
ทนต่ออุณหภูมิ0 องศาถึง 300 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างภายใน Diaวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยภายนอก Dia.ราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 ปลอกเพลา One Piece แคลมป์ 1 นิ้ว | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"เหล็ก0 องศาถึง 300 องศา F1.75 "฿582
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 1/8 นิ้ว | AF8ZBB 29NV68 1C-012-ส# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿662
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3/16 นิ้ว | AF8ZBC 29NV69 1C-018-ส# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿665
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 1/4 นิ้ว | AF8ZBD 29NV70 1C-025-ส# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿654
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 5/16 นิ้ว | AF8ZBE 29NV71 1C-031-ส# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F11 / 16 "฿665
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3/8 นิ้ว | AF8ZBF 29NV72 1C-037-ส# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F7 / 8 "฿821
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-043-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 7/16 นิ้ว | AF8ZBG 29NV73 1C-043-ส# 6-327 / 16 "1.125 "3 / 8 "-เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F15 / 16 "฿884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 ปลอกคอด้ามจับชิ้นเดียว 15/16 นิ้ว
฿589 / หน่วย