จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075-KW คัปปลิ้ง เหล็กแข็ง | AF8YLU 29NL50

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075-KW ข้อต่อเหล็กแข็ง

In Stock
รายการ: AF8YLU รุ่น: 2CC-075-075-KWข้ามอ้างอิง: 29NL50
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
฿6,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia3 / 4 "x 3 / 4"
การกวาดล้าง Dia1-3 / 4 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ RPM4000
แม็กซ์ แรงบิด1850 นิ้ว.
ภายนอก Dia.1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ขนาดสกรู1/4-28 x 5/8"
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)6.68
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100-KW คัปปลิ้ง เหล็กแข็ง | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ1 "x 1"2"1 / 4 "2470 นิ้ว.2"2"1/4-28 x 5/8"฿6,281
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125-KW คัปปลิ้ง เหล็กแข็ง | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 นิ้ว.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"฿8,336
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW คัปปลิ้ง เหล็กแข็ง | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 นิ้ว.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"฿9,625
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-175-175-KW คัปปลิ้ง เหล็กแข็ง | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 นิ้ว.3"3"5 / 16-24 x 1 นิ้ว฿16,045
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 นิ้ว.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"฿5,100
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUD 29NL45 2CC-100-100ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ1 "x 1"2"-2470 นิ้ว.2"2"1/4-28 x 5/8"฿5,296
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUE 29NL46 2CC-125-125ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 นิ้ว.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"฿6,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075-KW ข้อต่อเหล็กแข็ง
฿6,079 / หน่วย