จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-287 ชุดประกอบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C405 Series 2.875 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7RGT 38AU47

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-287 ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C405 ซีรี่ส์ 2.875 เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา

In Stock
รายการ: AH7RGT รุ่น: C405E-287อ้างอิงข้าม: 38AU47

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿19,142 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานROHS
ขนาดสลักเกลียวM10 x 60
เสร็จสิ้นจุ่มน้ำมัน
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)31807.936
ล็อค Bolt จำนวน10
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.4.331
ภายนอก Dia. ความอดทน+0 / -. 002 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.543
เพลา Dia2.875
เพลา Dia ความอดทน+0 / -. 002 "
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)76007.906
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)759
ชนิดภาพเขียนC405 ซีรีส์
ทนต่ออุณหภูมิถึง 400

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)8.8
ความยาวเรือ (ซม.)11
ความกว้างของเรือ (ซม.)11
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaชนิดภาพเขียนราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C123E Series 0.75 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7QYV 38AR62 ซี123อี-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E ซีรี่ส์฿3,677
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 KeylessLock Assem C123E Series 0.875 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7QYW 38AR63 ซี123อี-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E ซีรี่ส์฿4,514
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C123E Series 1 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7QYX 38AR64 ซี123อี-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E ซีรี่ส์฿4,532
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C123E Series 1.125 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7QYY 38AR65 ซี123อี-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E ซีรี่ส์฿4,760
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C123E Series 1.188 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7QYZ 38AR66 ซี123อี-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E ซีรี่ส์฿4,554
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Keyless LockAssem C123E Series 1.25 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7QZA 38AR67 ซี123อี-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E ซีรี่ส์฿4,936
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C123E Series 1.375 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | AH7QZB 38AR68 ซี123อี-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E ซีรี่ส์฿4,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-287 ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ C405 ซีรี่ส์ 2.875 เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา
฿19,142 / หน่วย