Climax Metal Products Rc-175-kw | 38aw54 ข้อต่อเพลาแข็ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-175-KW ข้อต่อเพลาแข็ง 4-1/2 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3/4 นิ้ว S | AH7RQF 38AW54

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-175-KW ข้อต่อเพลาแข็ง 4-1/2 นิ้วความยาว 2-3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง S

In Stock
รายการ: AH7RQF รุ่น: RC-175-KWข้ามอ้างอิง: 38AW54
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
฿7,353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1.75 "
การกวาดล้าง Dia2.75
ความกว้างของรูกุญแจ3/8
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ขนาดสกรู3/8-16 x 1/2
ชนิดภาพเขียนตั้งค่าประเภทสกรูพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.99
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaชนิดภาพเขียนความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.ราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A ข้อต่ออลูมิเนียม | AH2LAR 29NK41 อาร์ซี-100-เอ5/16-18 x 1/21"2สกรูชุดชิ้นเดียว-อลูมิเนียม4502"฿2,558
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW เหล็กข้อต่อ | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ1/4เหล็ก12502.25 "฿2,907
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 ข้อต่อเพลาแข็ง 1 ชิ้น แคลมป์สกรูฝังฝ้า ยาว 7-8/7 นิ้ว | AH38RNB 04AWXNUMX 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25สกรูยึดสองชิ้น-เหล็ก-1.25 "฿3,544
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050-KW ข้อต่อเพลาแข็ง 1-7/8 นิ้วยาว 1-1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25สกรูแบบฝังสองชิ้นพร้อมรูกุญแจ1/8เหล็ก-1.25 "฿4,354
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 ข้อต่อเพลาแข็ง 2 ชิ้น แคลมป์สกรูฝังฝ้า ยาว 1-4/7 นิ้ว | AH38RND 06AWXNUMX 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5สกรูยึดสองชิ้น-เหล็ก-1.5 "฿2,687
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW ข้อต่อเพลาแข็ง 2-1/4 นิ้ว ยาว 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5สกรูแบบฝังสองชิ้นพร้อมรูกุญแจ3/16เหล็ก-1.5 "฿5,649
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 ข้อต่อเพลาแข็ง 2 ชิ้น แคลมป์สกรูฝังฝ้า ยาว 7-8/7 นิ้ว | AH38RNF 08AWXNUMX 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875สกรูยึดสองชิ้น-เหล็ก-1.875 "฿6,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-175-KW ข้อต่อเพลาแข็ง 4-1/2 นิ้วความยาว 2-3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง S
฿7,353 / หน่วย