เครื่องทำความเย็น Pmc2402 | เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | 2ydj3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2402 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | AC4AWL 2YDJ3

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2402 เม็ดมีดแบบอินไลน์อะซีตัลตรงทะลุ

In Stock
รายการ: AC4AWL รุ่น: PMC2402อ้างไขว้: 2YDJ3
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
฿237 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแทรกในบรรทัด
Body Dia0.58 "
วัสดุของตัวเครื่องอะซีตัล
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาดข้อต่อ1 / 8 "
ความยาว1.03 "
แม็กซ์ ความดัน120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
UPC467607955278

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตรงผ่าน / ปิด (ตรงผ่าน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อภายใน DiaBody Diaสีท่อนอก Diaประเภทการเชื่อมต่อชิ้นความยาวขนาดท่อราคา
บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2004 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | AC4AWB 2YDH3 PMC200411 / 64 "0.58 "ขาว1 / 4 "TFPแทรกในบรรทัด1.15 "-฿404
บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2006 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "ขาว3 / 8 "TFPแทรกในบรรทัด1.4 "-฿539
บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2104 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "ขาว1 / 4 "TFPแทรกในบรรทัด1.17 "-฿404
บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2201 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | เอซี4เอวี 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "ขาว-มีหนามแทรกในบรรทัด0.8 "-฿230
บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2202 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "ขาว-มีหนามแทรกในบรรทัด1.05 "-฿139
บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2203 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "ขาว-มีหนามแทรกในบรรทัด1.2 "-฿162
บริษัทผลิตภัณฑ์เย็น PMC2204 เม็ดมีดอินไลน์ อะซีตัล แบบตรง | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "ขาว-มีหนามแทรกในบรรทัด1.22 "-฿175

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2402 เม็ดมีดแบบอินไลน์อะซีตัลตรงทะลุ
฿237 / หน่วย