Colson 2.00004.445 สภาพ | ล้อล้อ 250 Lb 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง X 1-1/4 นิ้ว | 20 น. 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

COLSON 2.00004.445 COND Caster Wheel 250 Lb 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1-1 / 4 นิ้ว | AF6YCD 20PM 12

COLSON 2.00004.445 COND ลูกล้อ 250 ปอนด์ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6YCD รุ่น: 2.00004.445 CONDอ้างไขว้: 20PM12
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
฿1,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia3 / 8 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer75 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา3 / 8 "
ความยาวของฮับ1.5 "
ความกว้างของฮับ1-1 / 2 "
โหลดคะแนน250 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ทนต่อน้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8302200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อการไม่ทำเครื่องหมายบูช Spannerชั่วคราว พิสัยตลับลูกปืนล้อสีล้อราคา
COLSON 2006000613HG ล้อเลื่อน 250 Lb. 6 D x 1-1/4 นิ้ว | AC2PEP 2LU45 2006000613HG250 ปอนด์3 / 8 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ไม่รวม-45 องศาถึง 525 องศา FPTFEBlack฿563
COLSON 2.00003.445 COND Caster Wheel 225 Lb 3-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1-1 / 4 นิ้ว | AF6YCC 20PM 11 2.00003.445 คอนดิชั่น225 ปอนด์3 / 8 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ใช่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำสีเทา฿1,291
COLSON 2.00005.445 COND Caster Wheel 250 Lb 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1-1 / 4 นิ้ว | AF6YCE 20PM 13 2.00005.445 คอนดิชั่น250 ปอนด์3 / 8 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ใช่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำสีเทา฿1,894
COLSON 5.00004.455 COND Caster Wheel 300 Lb 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 นิ้ว | AF6YCF 20 นาที 14 5.00004.455 คอนดิชั่น300 ปอนด์1 / 2 "300 ถึง 999 ปอนด์ใช่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำสีเทา฿2,865
COLSON 5.00005.455 COND Caster Wheel 325 Lb 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 นิ้ว | AF6YCG 20 นาที 15 5.00005.455 คอนดิชั่น325 ปอนด์1 / 2 "300 ถึง 999 ปอนด์ใช่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำสีเทา฿4,108
COLSON 5.00006.455 COND Caster Wheel 410 Lb 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 นิ้ว | AF6YCH 20PM 16 5.00006.455 คอนดิชั่น410 ปอนด์1 / 2 "300 ถึง 999 ปอนด์ใช่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำสีเทา฿4,632
COLSON 5.00008.455 COND Caster Wheel 500 Lb 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 นิ้ว | AF6YCJ 20PM 17 5.00008.455 คอนดิชั่น500 ปอนด์1 / 2 "300 ถึง 999 ปอนด์ใช่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำสีเทา฿6,039

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COLSON 2.00004.445 COND ลูกล้อ 250 ปอนด์ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1-1/4 นิ้ว
฿1,403 / หน่วย