แร้ง 11la2x | สวิตช์ความดัน Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt | 3eyt2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 11LA2X สวิตช์ความดัน Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt | เอซี8แซดซี 3อีที2

CONDOR 11LA2X สวิตช์ความดัน Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt

In Stock
รายการ: AC8ZCY รุ่น: 11LA2Xข้ามอ้างอิง: 3EYT2
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
฿1,053 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC26A
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
ความกดดันต่อเนื่อง500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปแบบการติดต่อพสวท
ดิฟเฟอเรนเชียล25 ถึง 65 psi
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน120 / 150 psi
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
อัตราส่วน IP54
การดำเนินการสลับด้วยตนเองอัตโนมัติ / ปิด
คะแนน NEMA1
ระยะเดียว
ประเภทพอร์ต1- พอร์ต 1/4 "FNPT
พิสัย25 ถึง 160 psi
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 257 องศา F
UPC695977939974

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 4 kW / 4 HP Switching Capacity, 11 Bar / 160 psi Maximum Cut-Out Pressure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองประเภทพอร์ตราคา
CONDOR MDR-F 2H-S สวิตช์ความดัน UL Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,226
CONDOR MDR-F 4H-S สวิตช์แรงดัน UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,353
CONDOR MDR-F 8H-S สวิตช์ความดัน UL Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,470
CONDOR MDR-F 10H-S สวิตช์ความดัน UL Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,528
CONDOR MDR-F 16H-S UL เพรสเชอร์สวิทช์ Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿8,074
CONDOR MDR-F 32H-S สวิตช์แรงดัน UL Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿8,932
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Pressure Switch Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿10,592

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 11LA2X สวิตช์ความดัน Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt
฿1,053 / หน่วย