แร้ง 20gz31 | ถุงมือกันบาด เหลือง/ดำ Xl Pr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 20GZ31 ถุงมือกันบาด สีเหลือง/ดำ Xl Pr | AF6RMC

CONDOR 20GZ31 ถุงมือกันบาด สีเหลือง/ดำ XL Pr

In Stock
รายการ: AF6RMC รุ่น: 20GZ31

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿569 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถูมากกว่า 1000
ANSI ตัดกรัมมากกว่า 500
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA3
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
วัสดุกลับเคฟลาร์ (R) / ไนไตร
การเคลือบผิวปาล์ม
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวไนไตร
สีสีเหลือง / สีดำ
กุญแจมือถัก
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วเคฟลาร์ (R) / ไนไตร
สไตล์นิ้ว3/4 บน Thumb ดัชนีและกลาง
วัด10g
ความยาว10 13 / 64 "
วัสดุที่เป็น Linerเคฟลาร์ (R)
วัสดุปาล์มเคฟลาร์ (R) / ไนไตร
ขนาดXL
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำน้ำมันแห้ง / เบา
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือปีก
น้ำหนัก0.14 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS6116105520

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดกก. จำนวนราคา
CONDOR 20GZ29 ถุงมือกันบาด สีเหลือง/ดำ M Pr | AF6RMA 20GZ 299.5 "M2฿569
CONDOR 20GZ30 ถุงมือกันบาด สีเหลือง/ดำ L Pr | AF6RMB 20GZ 309 13 / 16 "L2฿569
CONDOR 20GZ32 ถุงมือกันบาด สีเหลือง/ดำ 2xl Pr | AF6RMD 20GZ 3210 39 / 64 "2XL2฿569

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 20GZ31 ถุงมือกันบาด สีเหลือง/ดำ XL Pr
฿569 / แพ็ค