CONDOR 30C578 หน้ากาก Mp Polyethylene Elastic 2xl - Pack Of 25
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง |
กลุ่มอายุ | ผู้ใหญ่ |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | ขาว |
ตระกูลสี | ผ้าขาว |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 1.9 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 30.25 " |
เพศ | ที่เหมาะกับชายและหญิง |
inseam | 31-23 / 32 " |
วัสดุ | ฟิล์มโพลีเอทิลีน Microporous เคลือบเป็นผ้า Nonwoven Polypropylene Spunbonded |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | 2XL |
UPC | 190735063897 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30 |
รหัส HS | 6210105000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุ | สไตล์ข้อเท้า | สี | ขนาด | ตระกูลสี | น้ำหนักผ้า | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W768 | โพรพิลีน | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | L | ผ้าขาว | ออนซ์ 1.39 | 27 " | 27 "(ความกว้างรอบเอว) | 25 | ฿4,149 | |
26W769 | โพรพิลีน | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | XL | ผ้าขาว | ออนซ์ 1.39 | 28.625 " | 28.625 " | 25 | ฿4,149 | |
26W770 | โพรพิลีน | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | 2XL | ผ้าขาว | ออนซ์ 1.39 | 30.25 " | 30.25 " | 25 | ฿4,285 | |
26W771 | โพรพิลีน | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | 3XL | ผ้าขาว | ออนซ์ 1.39 | 31.875 " | 31.875 " | 25 | ฿4,140 | |
26W772 | โพรพิลีน | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | 4XL | ผ้าขาว | ออนซ์ 1.39 | 33-9 / 16 " | 33-9 / 16 "(รอบเอว) | 25 | ฿3,329 | |
26W774 | โพรพิลีน | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | ขาว | L | ผ้าขาว | ออนซ์ 1.39 | 27 " | 27 "(ความกว้างรอบเอว) | 25 | ฿3,602 | |
26W775 | โพรพิลีน | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | ขาว | XL | ผ้าขาว | ออนซ์ 1.39 | 28.625 " | 28.625 " | 25 | ฿3,550 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.