แร้ง 30yp50 | ถุงมือกันบาด เทา L Pr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 30YP50 ถุงมือกันบาด สีเทา L PR | AH3AZG

CONDOR ถุงมือกันบาด 30YP50 สีเทา L PR

In Stock
รายการ: AH3AZG รุ่น: 30YP50
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
฿1,080 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู5095
ANSI ตัดกรัม763
ANSI เจาะนิวตัน71
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA1
วัสดุกลับHPP
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีสีเทา
กุญแจมือถัก
วัสดุนิ้วดีนีมา (R)
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด15
ความยาว10.25 "
วัสดุที่เป็น Linerดีนีมา (R)
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาดL
เย็บวัสดุดีนีมา (R)
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้ง
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือปีก
UPC190735066027

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPK

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระดับการเจาะ ANSI / ISEAความยาวขนาดกก. จำนวนราคา
CONDOR 30YP48 ถุงมือกันบาดเทา S PR | AH3AZE 30 ปี 4839.25 "S2฿1,080
CONDOR 30YP49 ถุงมือกันบาด เทา M PR | AH3AZF 30 ปี 4919.5 "M2฿1,080
CONDOR 30YP51 ถุงมือกันบาด เทา XL PR | AH3AZH 30 ปี 51111.25 "XL2฿1,080
CONDOR 30YP52 ถุงมือกันบาดเทา XXL PR | AH3AZJ 30 ปี 52111.75 "2XL2฿1,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR ถุงมือกันบาด 30YP50 สีเทา L PR
฿1,080 / แพ็ค