Condor 30yp53 | ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ S Pr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 30YP53 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ S PR | AH3AZK

CONDOR 30YP53 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ S PR

In Stock
รายการ: AH3AZK รุ่น: 30YP53
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
฿1,164 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู4511
ANSI ตัดกรัม667
ANSI เจาะนิวตัน66
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA2
วัสดุกลับHPP
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวไนไตร
สีสีดำ, สีเทา
กุญแจมือถัก
วัสดุนิ้วดีนีมา (R)
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด15
ความยาว9.25 "
วัสดุที่เป็น Linerดีนีมา (R)
วัสดุปาล์มโฟมไนไตร
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาดS
เย็บวัสดุดีนีมา (R)
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำน้ำมันแห้ง / เบา
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือปีก
UPC190735066058

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPK

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดกก. จำนวนราคา
CONDOR 30YP54 ถุงมือกันบาด เทา/ดำ M PR | AH3AZL 30 ปี 549.5 "M2฿1,164
CONDOR 30YP55 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ L PR | AH3AZM 30 ปี 5510.25 "L2฿1,164
CONDOR 30YP56 ถุงมือกันบาดสีเทา / ดำ XL PR | AH3AZN 30 ปี 5611.25 "XL2฿1,164
CONDOR 30YP57 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ XXL PR | AH3AZP 30 ปี 5711.75 "2XL2฿1,164

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 30YP53 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ S PR
฿1,164 / แพ็ค