CONDOR 36VK47 พรมกันลื่น น้ำเงิน/ขาว 4 ฟุต x 60 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีฟ้า / สีขาว |
ขอบ | beveled |
ความยาว | 60ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หินอ่อน |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 161.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สนับสนุนวัสดุ | สี | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36VK 48 | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | สีดำ / ขาว | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | หินอ่อน | 1 / 2 " | 3ft | ฿19,115 | ||
36VK 50 | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | สีดำ / ขาว | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | หินอ่อน | 1 / 2 " | 4ft | ฿125,628 | ||
36VK 54 | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | สีเทา / สีขาว | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | หินอ่อน | 1 / 2 " | 4ft | ฿117,063 | ||
36VK 57 | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | สีเทา / สีขาว | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | หินอ่อน | 1" | 3ft | ฿26,736 | ||
36VK 63 | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | ถ่าน | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | หินอ่อน | 1" | 3ft | ฿121,710 | ||
36VK 64 | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | ถ่าน / ขาว | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | หินอ่อน | 1" | 4ft | ฿133,973 | ||
36VK 66 | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | สีฟ้า / สีขาว | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | หินอ่อน | 1" | 3ft | ฿112,537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.