Condor 437r60 | การล็อคปลั๊ก, โพลีสไตรีน, แรงดันไฟฟ้า 110/220/550, สูงสุด 3-1/2 นิ้ว สายไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 437R60 Plug Lockout, Polystyrene, 110/220/550 Voltage, สูงสุด 3-1/2 นิ้ว สายไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | CD2WWA

CONDOR 437R60 ตัวล็อคปลั๊ก, โพลีสไตรีน, แรงดันไฟ 110/220/550, สูงสุด 3-1 / 2 นิ้ว สายไฟ Dia.

In Stock
รายการ: CD2WWA รุ่น: 437R60
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
฿1,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Lockout
สีสีแดง
สายไฟ Dia. (ใน.)3-1 / 2 "
พอดีปลั๊กไฟฟ้า 110V
ความสูง3 25 / 32 "
ความยาว6 27 / 64 "
วัสดุสไตรีน
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ4
กุญแจล็อค Max. Dia.5 / 16 "
แรงดันไฟฟ้า110/220/550
ความกว้าง4.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพอดีความสูงความยาววัสดุสูงสุด จำนวนแม่กุญแจกุญแจล็อค Max. Dia.แรงดันไฟฟ้าราคา
CONDOR 48KV17 Plug Lockout, Plastic, 110 Voltage, สูงสุด 1/2 นิ้ว สายไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | CD2WNT 48KV17-ปลั๊ก 110 VAC ส่วนใหญ่พร้อมสายไฟไม่เกิน 1/2 นิ้ว--พลาสติก19 / 32 "110฿1,008
CONDOR 437R59 ปลั๊กล็อค โพลีสไตรีน 110 แรงดันไฟฟ้า สูงสุด 1-1/2 นิ้ว สายไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | CD2ZAZ 437R592"ปลั๊ก 120V3 13 / 32 "3.5 "สไตรีน45 / 16 "110฿801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 437R60 ตัวล็อคปลั๊ก, โพลีสไตรีน, แรงดันไฟ 110/220/550, สูงสุด 3-1 / 2 นิ้ว สายไฟ Dia.
฿1,183 / หน่วย