CONDOR 8V355 พรมเช็ดเท้าในร่ม ยาว 5 ฟุต กว้าง 3 ฟุต สี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ำตาล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Brown |
ขอบ | ขอบไวนิล |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 5ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
การทอเสื่อ | เข็มเจาะ |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 3 / 8 " |
น้ำหนัก | 22.0 ออนซ์ / ตร.ม. yd. |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นผิว | สนับสนุนวัสดุ | สี | ความหนา | น้ำหนัก | ความกว้าง | ขอบ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9MUA4 | ยาง | ยาง | Black | 1 / 4 " | - | 4ft | beveled | 6" | ฿8,447 | ||
8วีวายเค6 | ไนลอน | ไวนิล | สีแดง | 3 / 8 " | 24.0 ออนซ์ / ตร.ม. yd. | 4ft | beveled | 6" | ฿9,509 | ||
34L265 | โพรพิลีน | ยาง | สีน้ำเงิน | 3 / 8 " | 12.0 ออนซ์ / ตร.ม. yd. | 3ft | เขื่อน | 5ft | ฿3,659 | ||
34L266 | โพรพิลีน | ยาง | สีน้ำเงิน | 3 / 8 " | 12.0 ออนซ์ / ตร.ม. yd. | 4ft | เขื่อน | 6" | ฿6,404 | ||
9NRK9 | ไนลอน | ไวนิล | สีน้ำเงิน | 3 / 8 " | 24.0 ออนซ์ / ตร.ม. yd. | 3ft | beveled | 5ft | ฿5,489 | ||
9 ล้าน 29 | โพรพิลีน | ไวนิล | Brown | 3 / 8 " | 22.0 ออนซ์ / ตร.ม. yd. | 3ft | ขอบไวนิล | 4ft | ฿2,590 | ||
34L264 | โพรพิลีน | ยาง | สีน้ำเงิน | 3 / 8 " | 12.0 ออนซ์ / ตร.ม. yd. | 24 " | เขื่อน | 3ft | ฿1,658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.