Condor Ru3m | รีเลย์แรงดันไฟใต้ 480v 60 Hz Mdr3 | 3fwt7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR RU3M ภายใต้รีเลย์แรงดันไฟฟ้า 480V 60 Hz MDR3 | AC9DWH 3FWT7

CONDOR RU3M ใต้รีเลย์แรงดันไฟ 480V 60 Hz MDR3

In Stock
รายการ: AC9DWH รุ่น: RU3Mข้ามอ้างอิง: 3FWT7
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
฿2,427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นภายใต้รีเลย์แรงดันไฟฟ้า 480V, 60Hz
แอมป์ไม่สามารถใช้งาน
Hz60
วัสดุไม่ระบุ
ระยะไม่ระบุ
ขนาดเกลียวไม่สามารถใช้งาน
ขนาดท่อไม่สามารถใช้งาน
ชนิดภาพเขียน480V, 60Hz
แรงดันไฟฟ้า480 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536490075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์Hzชิ้นระยะขนาดเกลียวขนาดท่อชนิดภาพเขียนกก. จำนวนราคา
CONDOR SK-3 Contact Block ที่ไม่มีการเปิด / ปิด MDR3 Series | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30ไม่สามารถใช้งานบล็อกการติดต่อ-ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานการเปลี่ยนมาตรฐาน1฿1,661
CONDOR SK-3S Contact Block พร้อมออโต้ / ปิด MDR3 Series | AA4KUR 12T091 เอสเค-3เอส600 VAC30ไม่สามารถใช้งานบล็อกการติดต่อด้วยอัตโนมัติ / ปิด-ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานการเปลี่ยนมาตรฐานด้วย Auto / Off1฿2,069
CONDOR SK-R3/1.0 อุณหภูมิโอเวอร์โหลด, 3 เฟส, 600 VAC, 0.63 ถึง 1 Amps | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VACเพื่อ 0.63 1ไม่สามารถใช้งานความร้อนเกินพิกัด 0.63 ถึง 1A3ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานโอเวอร์โหลดบล็อก1฿2,102
CONDOR SK-R3 / 1.6 Thermal Overload 1 ถึง 1.6A 3 เฟส MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VACเพื่อ 1 1.6ไม่สามารถใช้งานความร้อนเกินพิกัด 1 ถึง 1.6A3ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานโอเวอร์โหลดบล็อก1฿2,102
CONDOR SK-R3 / 2.5 Thermal Overload 1.6 ถึง 2.5A 3-Phase MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VACเพื่อ 1.6 2.5ไม่สามารถใช้งานความร้อนเกินพิกัด 1.6 ถึง 2.5A3ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานโอเวอร์โหลดบล็อก1฿2,102
CONDOR SK-R3 / 4.0 Thermal Overload 2.5 ถึง 4A 3 เฟส MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VACเพื่อ 2.5 4ไม่สามารถใช้งานความร้อนเกินพิกัด 2.5 ถึง 4A3ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานโอเวอร์โหลดบล็อก1฿2,102
CONDOR SK-R3 / 6.3 Thermal Overload 4 ถึง 6.3A 3-Phase MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VACเพื่อ 4 6.3ไม่สามารถใช้งานความร้อนเกินพิกัด 4 ถึง 6.3A3ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานโอเวอร์โหลดบล็อก1฿2,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR RU3M ใต้รีเลย์แรงดันไฟ 480V 60 Hz MDR3
฿2,427 / หน่วย