CONGRESS DRIVES CA1100X075KW รอกสายพานร่องวีมาตรฐาน 1 ร่อง 11 นิ้วรอกด้านนอก Dia. 3/4 นิ้วรอกเจาะ Dia.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มู่เล่ย์สายพานวี |
3L ระยะพิทช์เข็มขัด Dia. | 10.55 " |
เจาะ Dia | 3 / 4 " |
ประเภท Bore | แก้ไข Bore |
จำเป็นต้องมีบูช | ไม่มี |
เหมาะกับ Shaft Dia | 3 / 4 " |
หมายเลขอุตสาหกรรม | CA1100X075KW |
ขนาดรูกุญแจ | 0.187 "x 0.093" |
วัสดุ | ดายแคสต์ ซามัค 3 |
จำนวนร่อง | 1 |
ภายนอก Dia. | 11 " |
Pitch Dia | 10.85 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | เจาะ Dia | การก่อสร้าง | เหมาะกับ Shaft Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | Pitch Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0450X050 | 1 / 2 " | ของแข็ง | 1 / 2 " | CA0450X050 | - | 4.5 " | 4.35 " | ฿1,184 | RFQ
|
CA0600X100KW | 1" | เกวียน | 1" | CA0600X100KW | 0.25 "x 0.125" | 6" | 5.85 " | ฿1,545 | RFQ
|
CA0800X075KW | 3 / 4 " | เกวียน | 3 / 4 " | CA0800X075KW | 0.187 "x 0.093" | 8" | 7.85 " | ฿1,983 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.