คองเกรส Ca1400x087kw | 3lc03 | รอกสายพานตัววี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONGRESS DRIVES CA1400X087KW สายพานร่องวี 7/8 แก้ไข 14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AC9XDN 3LC03

CONGRESS DRIVES CA1400X087KW มู่เลย์สายพานร่องวี 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3

In Stock
รายการ: AC9XDN รุ่น: CA1400X087KWข้ามอ้างอิง: 3LC03
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
฿3,689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
3L ระยะพิทช์เข็มขัด Dia.13.55 "
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia13.85 "
4LA หรือ A Belt Pitch Dia13.85 "
เจาะ Dia7 / 8 "
ประเภท Boreแก้ไข Bore
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างเกวียน
เหมาะกับ Shaft Dia7 / 8 "
ขนาดรูกุญแจ0.187 "x 0.093"
วัสดุดายแคสต์ ซามัค 3
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.14 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)36.32
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Diaเจาะ Diaการก่อสร้างเหมาะกับ Shaft Diaขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.ราคา
CONGRESS DRIVES CA0275X050 สายพานร่องวี 1/2 คงที่ 2.75 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | เอบี2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "ของแข็ง1 / 2 "-2.75 "฿1,389
CONGRESS DRIVES CA0275X062KW สายพานร่องวี 5/8 แก้ไข 2.75 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | เอบี2ซีเอชคิว 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "ของแข็ง5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "฿1,424
CONGRESS DRIVES CA1100X062KW สายพานร่องวี 5/8 แก้ไข 11 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "เกวียน5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "฿3,447
CONGRESS DRIVES CA1100X100KW สายพานร่องวี 1 แก้ไข 11 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | เอบีทูชู 2L1 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"เกวียน1"0.250 "x 0.125"11 "฿3,447
CONGRESS DRIVES CA1400X062KW สายพานร่องวี 5/8 แก้ไข 14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | เอบี2ซีเอ 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "เกวียน5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "฿4,723
CONGRESS DRIVES CA1000X087KW สายพานร่องวี 7/8 แก้ไข 10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "เกวียน7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "฿3,425
CONGRESS DRIVES CA1200X087KW สายพานร่องวี 7/8 แก้ไข 12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "เกวียน7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "฿4,009

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONGRESS DRIVES CA1400X087KW มู่เลย์สายพานร่องวี 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Zamak 3
฿3,689 / หน่วย