คองเกรส Sca300-3x062kw | รอกสายพานตัว V 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od | 3lc24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW สายพานร่องวี 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od | AC9XEJ 3LC24

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW สายพานร่องวี 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od

In Stock
รายการ: AC9XEJ รุ่น: SCA300-3X062KWข้ามอ้างอิง: 3LC24
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
฿4,794 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์ V-Belt 3 ขั้นตอน
เจาะ Dia0.5 "หรือ 0.625"
ประเภท Boreแก้ไข Bore
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia5/8 "หรือ 1/2"
วัสดุดายแคสต์ ซามัค 3
จำนวนร่อง3
ภายนอก Dia.1.875 ", 2.5", 3.313 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaภายนอก Dia.ราคา
CONGRESS DRIVES SCA500-3X062KW รอกสายพานตัว V 5/8 1.7 3 ขั้นตอน 3 4 5 Od | เอบี2CHV 1L842 SCA500-3X062KW5/8 "หรือ 1/2"3 ", 4", 5 "฿4,455
CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW รอกสายพานตัว V 5/8 1.7 3 ขั้นตอน 4 5 6 Od | AC9XEK 3LC25 SCA600-3X062KW5/8 "หรือ 1/2"4 ", 5", 6 "฿5,170
CONGRESS DRIVES SCA400-3X062KW รอกสายพานตัว V 5/8 1.7 3 ขั้นตอน 2 3 4 Od | AE2EWH 4X559 SCA400-3X062KW5/8 "หรือ 1/2"2 ", 3", 4 "฿3,502

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW สายพานร่องวี 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od
฿4,794 / หน่วย