Conrader บล็อก 115-130 | วาล์วขนถ่าย 115-130 Psi | 41h780 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER BLG 115-130 Unloader Valves 115-130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AD4FPC 41H780

CONRADER BLG 115-130 วาล์วขนถ่าย 115-130 Psi

In Stock
รายการ: AD4FPC รุ่น: BLG 115-130ข้ามอ้างอิง: 41H780
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
฿6,565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นUnloader ไพลอตวาล์ว
(F) NPT Outlet1/4 นิ้ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ทางเข้า1 / 2 "
วัสดุลูกบิดทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล60 cfm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานฮิต F
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน130 PSI
ทางเข้า NPT1 / 8 "
O-RingViton
ทางออก1 / 4 "
ความลึกโดยรวม1-15 / 16 "
ความสูงโดยรวม4.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ช่วงความดัน115-130 PSI
ที่นั่งทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • (F) NPT Vent Outlet (นิ้ว) (1/2)
  • Poppet (แก้ว 15%)
  • ช่วงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (PSI) (115-130)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงกดดันจากงานช่วงความดันราคา
CONRADER BLG 135-150 Unloader Valves 135-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AD4FPD 41H781 บีแอลจี135-150150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว135-150 PSI฿6,565
CONRADER BLG 160-175 วาล์วขนถ่าย 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 บีแอลจี160-175175 PSI160-175 PSI฿6,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER BLG 115-130 วาล์วขนถ่าย 115-130 Psi
฿6,565 / หน่วย