Conrader บล็อก 135-150 | วาล์วขนถ่าย 135-150 Psi | 41h781 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER BLG 135-150 Unloader Valves 135-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AD4FPD 41H781

CONRADER BLG 135-150 วาล์วขนถ่าย 135-150 Psi

In Stock
รายการ: AD4FPD รุ่น: BLG 135-150ข้ามอ้างอิง: 41H781
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
฿6,565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นUnloader ไพลอตวาล์ว
(F) NPT Outlet1/4 นิ้ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ทางเข้า1 / 2 "
วัสดุลูกบิดทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล60 cfm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานฮิต F
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทางเข้า NPT1 / 8 "
O-RingViton
ทางออก1 / 4 "
ความลึกโดยรวม1-15 / 16 "
ความสูงโดยรวม4.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ช่วงความดัน135-150 PSI
ที่นั่งทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC999572380378

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Conrader BLG 135-150 วาล์วขนถ่ายแบบนำร่องผสมผสานทั้งวาล์วนำร่องและวาล์วขนถ่ายเพื่อใช้งานอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่ เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สหรือเครื่องอัดอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในการใช้งานโดยไม่มีเครื่องขนถ่ายไอดี วาล์วนี้มีตัววาล์วนักบินขนถ่ายพร้อมตัวปล่อยขนถ่ายเพื่อตรวจจับความดันของระบบและระบายอากาศสู่ชั้นบรรยากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Conrader BLG 135-150 วาล์วขนถ่ายแบบนำร่องมีตัวทองเหลืองพร้อมโอริง Viton / ซิลิโคน ก้าน PTFE เสริมแรง และสปริงสแตนเลส
  • มาพร้อมกับตัวขนถ่ายอลูมิเนียมสำหรับการขนถ่ายด้วยมือ
  • การตั้งค่าสูงสุดของวาล์วนี้อ้างอิงถึงแรงดันขนถ่าย (ส่วนตัดออก) ในขณะที่การตั้งค่าขั้นต่ำหมายถึงแรงดันโหลด (ส่วนตัดเข้า)
  • วาล์วนี้มีช่วงแรงดันที่ปรับได้ตั้งแต่ 135 ถึง 150 psi

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม Conrader BLG 135-150 unloader valve มีอุณหภูมิในการทำงานเท่าไร?

A. วาล์วนี้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -15 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม อะไรคือการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันในวาล์วขนถ่ายแบบนำร่อง Conrader BLG 135-150 นี้

A.

  • ทางเข้าของนักบิน: NPT ตัวเมีย 1/4 นิ้ว
  • เต้าเสียบนักบิน: NPT ตัวเมีย 1/8 นิ้ว
  • Unloader Inlet: 1/2 นิ้วหญิง NPT
  • Unloader Outlet: 1/2 นิ้วหญิง NPT

ถาม Conrader BLG 135-150 วาล์วขนถ่ายแบบนำร่องมีความจุเท่าใด

A. Conrader BLG 135-150 วาล์วขนถ่ายแบบนำร่องนี้มีอัตราการไหลสูงสุด 60 SCFM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงกดดันจากงานช่วงความดันราคา
CONRADER BLG 115-130 Unloader Valves 115-130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AD4FPC 41H780 บีแอลจี115-130130 PSI115-130 PSI฿6,565
CONRADER BLG 160-175 วาล์วขนถ่าย 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 บีแอลจี160-175175 PSI160-175 PSI฿6,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER BLG 135-150 วาล์วขนถ่าย 135-150 Psi
฿6,565 / หน่วย