Conrader CTG1212 | เช็ควาล์ว 1/2 X 1/2 | 41h783 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER CTG1212 เช็ควาล์ว 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229

CONRADER CTG1212 เช็ควาล์ว 1/2 x 1/2

In Stock
รายการ: AD4FPF รุ่น: CTG1212อ้างอิงข้าม: 41H783 / 3229
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
฿1,022 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Hex7 / 8 "
ทางเข้า1 / 2 "
ความยาว2.75 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การติดในถัง
ทางออก1 / 2 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนในถัง
UPC999570052512

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Flow Range Free Air (CFM) (0 ถึง 30)
  • Poppet (แก้วเติม PTFE)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexทางเข้าความยาวทางออกราคา
CONRADER CTG5834 เช็ควาล์ว 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 ซีทีจี58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "฿1,321
CONRADER CTG3434 เช็ควาล์ว 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 ซีทีจี34341- / 14 นิ้ว3 / 4 "2.875 "3 / 4 "฿1,425

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER CTG1212 เช็ควาล์ว 1/2 x 1/2
฿1,022 / หน่วย