Conrader CTG5834 | เช็ควาล์ว 5/8 X 3/4 | 41h784 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER CTG5834 เช็ควาล์ว 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646

CONRADER CTG5834 เช็ควาล์ว 5/8 x 3/4

In Stock
รายการ: AD4FPG รุ่น: CTG5834อ้างอิงข้าม: 41H784 / 2646
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
฿1,302 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Hex1-3 / 16 "
ทางเข้า5 / 8 "
ความยาว2.75 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การติดในถัง
ทางออก3 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนในถัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Flow Range Free Air (CFM) (0 ถึง 30)
  • Poppet (แก้วเติม PTFE)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexทางเข้าความยาวทางออกราคา
CONRADER CTG1212 เช็ควาล์ว 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229 ซีทีจี12127 / 8 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "฿1,007
CONRADER CTG3434 เช็ควาล์ว 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 ซีทีจี34341- / 14 นิ้ว3 / 4 "2.875 "3 / 4 "฿1,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER CTG5834 เช็ควาล์ว 5/8 x 3/4
฿1,302 / หน่วย