Conrader Nlg-1-m95-125 | Unloader Check Valve 95-125 Psi Range | 15x944 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER NLG-1-M95-125 Unloader Check Valve ช่วง 95-125 Psi | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 Unloader เช็ควาล์ว 95-125 Psi Range

In Stock
รายการ: AA7GML รุ่น: NLG-1-M95-125ข้ามอ้างอิง: 15X944
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
฿14,543 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นUnloader เช็ควาล์ว
แคร็กความดันน้อยกว่า 1 PSI
ขนาด Hex3 / 4 "
ทางเข้า3 / 4 "
ความยาว5.5 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ทางออก3 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนช่วงความดัน 95-125
UPC994137957972

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.45
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481909060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Flow Range อากาศฟรี (CFM) (60)
  • Poppet (เติมแก้ว 15%)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนราคา
CONRADER NLG-1-M145-175 Unloader Check Valve ช่วง 145-175 Psi | AA7GMM 15X945 NLG-1-M145-175ช่วงความดัน 145-175฿14,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER NLG-1-M95-125 Unloader เช็ควาล์ว 95-125 Psi Range
฿14,543 / หน่วย