Conrader Rcb-m-hu-100-125 | ไพล็อตวาล์วอันโหลดเดอร์ 100 - 125 Psi | 29fk86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valve Unloader 100-125 Psi | AF8QAF 29FK86

CONRADER RCB-M-HU-100-125 ตัวปล่อยวาล์วนำร่อง 100 - 125 Psi

In Stock
รายการ: AF8QAF รุ่น: RCB-M-HU-100-125อ้างไขว้: 29FK86
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
฿1,131 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนักบิน
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ทางเข้า1 / 4 "
วัสดุลูกบิดทองเหลือง
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานองศา 350
แม็กซ์ ชั่วคราวองศา 350
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
O-RingViton
ทางออก1 / 8 "
ความลึกโดยรวม15 / 16 "
ความสูงโดยรวม3.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ตั้งล่วงหน้าเพื่อ 100 125
ช่วงความดัน100 ถึง 125 PSI
ที่นั่งทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนโหลด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481309000

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาด (LXH) (นิ้ว) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
  • ช่วงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (PSI) (100 ถึง 125)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันทางเข้าวัสดุลูกบิดแม็กซ์ แรงกดดันจากงานทางออกความลึกโดยรวมความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilot Valve Unloader 111 ถึง 133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133-XNUMX111 ถึง 133 PSI1 / 4 "ทองเหลือง133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "฿1,131
CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valve Unloader 90-120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 ถึง 120 PSI3 / 8 "อลูมิเนียม120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER RCB-M-HU-100-125 ตัวปล่อยวาล์วนำร่อง 100 - 125 Psi
฿1,131 / หน่วย