Conrader Srv250-v-ss-150 | 15x867 วาล์วนิรภัยลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER SRV250-V-SS-150 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/4 นิ้ว 150 Psi สแตนเลส | AA7GJD 15X867

CONRADER SRV250-V-SS-150 เซฟตี้วาล์วที่นั่งนุ่ม 1/4 นิ้ว 150 Psi Stainless Steel

In Stock
รายการ: AA7GJD รุ่น: SRV250-V-SS-150ข้ามอ้างอิง: 15X867
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
฿3,685 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนิรภัยอากาศ
(M) NPT ทางเข้า1/4 นิ้ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การตั้งค่าล่วงหน้า (PSI)150
จัดอันดับ CFM @ Set Pressure132
ประทับตราViton
ฤดูใบไม้ผลิ17-7 ส
UPC999571802475
ประเภทวาล์วที่นั่งนุ่ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
CONRADER SRV250-V-SS-050 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/4 นิ้ว 50 Psi สแตนเลส | AA7GHY 15X862 SRV250-V-SS-050฿3,685
CONRADER SRV250-V-SS-060 Safety Valve Soft Seat 1/4 นิ้ว 60 Psi Stainless Steel | AA7GHZ 15X863 SRV250-V-SS-060฿3,685
CONRADER SRV250-V-SS-075 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/4 นิ้ว 75 Psi Stainless Steel | AA7GJA 15X864 SRV250-V-SS-075฿3,685
CONRADER SRV250-V-SS-100 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/4 นิ้วสแตนเลส 100 Psi | AA7GJB 15X865 SRV250-V-SS-100฿3,685
CONRADER SRV250-V-SS-125 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/4 นิ้ว 125 Psi Stainless Steel | AA7GJC 15X866 SRV250-V-SS-125฿3,685
CONRADER SRV250-V-SS-175 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/4 นิ้วสแตนเลส 175 Psi | AA7GJE 15X868 SRV250-V-SS-175฿3,685
CONRADER SRV250-V-SS-200 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม 1/4 นิ้วสแตนเลส 200 Psi | AA7GJF 15X869 SRV250-V-SS-200฿3,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER SRV250-V-SS-150 เซฟตี้วาล์วที่นั่งนุ่ม 1/4 นิ้ว 150 Psi Stainless Steel
฿3,685 / หน่วย