A แบริ่ง: Unit , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 4.25 " , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 2-53 / 64 " , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: ไม่ , สิ่งที่ส่งมาด้วย: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , กรอบ: ไม่ใช่อัตรา , วัสดุกรอบ: เหล็กหล่อ , แอมป์โหลดเต็ม: 1.0 , HP: 1/10 , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: A , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 4.375 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ECM , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ทุกมุม , การออกแบบเพลามอเตอร์: Flat , มอเตอร์ย่อย ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: ECM , การติด: แกน , แผ่นป้าย RPM: 1550 , ความยาวโดยรวม: 7" , เฟส: 1 , ช่วงรอบต่อนาที: 1501-1600 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 16 " , ความยาวเพลา: 2.625 " , การวางแนวเพลา: ทุกมุม , ประเภทเพลา: Flat , ป้องกันความร้อน: รถยนต์