เอม เอส Utagf1552jra | มอเตอร์แบริ่งยูนิตไร้แปรงถ่าน Ecm 1/10 Hp | 5uld3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES UTAGF1552JRA มอเตอร์แบริ่งแบบไม่มีแปรง ECM 1/10 HP | AE6QDZ 5ULD3

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JRA มอเตอร์ตลับลูกปืนไร้แปรงถ่าน ECM 1/10 HP

In Stock
รายการ: AE6QDZ รุ่น: UTAGF1552JRAข้ามอ้างอิง: 5ULD3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿9,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย ECM
ตลับUnit
Body Dia4.25 "
Bolt Circle Dia2-53 / 64 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบไม่ใช่อัตรา
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม1.0
HP1/10
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย4.375 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ECM
การติดแกน
รูปแบบการติดตั้ง(4) # 10-32 กระดุม
แผ่นป้าย RPM1550
วัตต์เอาท์พุท100
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ระยะ1
การหมุนccwle
ช่วง RPM1501-1600
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2.625 "
การวางแนวเพลาทุกมุม
ประเภทเพลาFlat
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.57
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหมุนแรงดันไฟฟ้าราคา
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES UTAGF1551JA มอเตอร์แบริ่งยูนิตไร้แปรงถ่าน ECM 1/10 HP | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE115฿8,780
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES UTAGF1551JRA มอเตอร์แบริ่งแบบไม่มีแปรง ECM 1/10 HP | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRAccwle115฿8,780
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES UTAGF1552JA มอเตอร์แบริ่งยูนิตไร้แปรงถ่าน ECM 1/10 HP | AE6QDY 5ULD2 UTAGF1552JACWLE230฿9,031

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JRA มอเตอร์ตลับลูกปืนไร้แปรงถ่าน ECM 1/10 HP
฿9,031 / หน่วย